{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport pentru mandrină | |
| Formular de înregistrare | Con Jacobs | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 16 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Zona EX | nu | |
| Interfață pe partea utilajului | B16 | |
| Diametru de prindere min. | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. | 13 mm | |
| Lungime activă | 103 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 50 mm | |
| Lungime mandrină închisă | 103 mm | |
| Lungimea mandrină deschisă | 90,5 mm | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Reglare radială | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru burghiu | |
| Lungimea totală | 103 mm | |
| Înălţimea totală | 50 mm | |
| Lăţimea totală | 50 mm | |
| Standard | DIN 238 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | nein | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 341250 130 | |
| EAN / GTIN | 4045197152817 | |
| Număr producător | 341250 130 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |