• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Selvspændende borepatron med Diamantbelagte spændebakker, Type: 130

Art.-nr.: 341050 130

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype borepatronholder
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 16
Holdertype hul (indvendig holder)
Producentbetegnelse Typ 130
EX-område nej
Grænseflade på maskinsiden B16
Spændediameter min. D1 1 mm
Spændediameter maks. D1 13 mm
Konusdiameter D 15,733 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 50 mm
Borehovedlængde lukket L1 103 mm
Borehovedlængde åbnet L1 91 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype borepatron
Standard DIN 238
Overfladebehandling diamantbelægning
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341050 130
EAN/GTIN 4045197191564
Producentnummer 341050 130
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med diamantbelagte spændebakker, selvspændende.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af hårdmetalbor (gruppe 12) samt bor med hårdt skaft. På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 − 342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Bemærk:

Brug indstiksdorn nr. 342600 i præcisionsudførelse.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Ikke til venstreløbende værktøjer.
  • Må ikke anvendes som emnespændeelement.

Downloads og dokumenter