Samozatezna vrtalna glava z vpenjalno čeljustjo z diamantno prevleko, Tip: 130

Št. art.: 341050 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 130
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 50 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 91 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 103 mm
Konus vrtalne glave B 16
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341050 130
EAN/GTIN 4045197191564
Številka proizvajalca 341050 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z vpenjalnimi čeljustmi z diamantno prevleko, samodejno zatezanje.

Uporaba:

Posebej primerne za vpenjanje svedrov v celoti iz karbidne trdine (skupina 12) ter svedrov s trdim držalom.Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Opomba:

Uporabite trne art. 342600 v precizni izvedbi.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ni za orodja, ki se vrtijo v levo.
  • Ne uporabljajte kot vpenjalo za obdelovance.