Önzáró fúrótokmány gyémántbevonatú szorítópofákkal, Típus: 130

Cikkszám: 341050 130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 130
Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Külső ⌀ 50 mm
Fúrófej hossza nyitva 91 mm
Fúrótokmány hossz zárva 103 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Gyártó száma 341050 130
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Önzáró, gyémántbevonatú szorítópofákkal.

Felhasználás:

Különösen alkalmas tömör keményfém fúrók (12. csoport), valamint kemény szárú fúrók befogására. Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tüskére (342300342850 sz.), vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Figyelem:

Használja ehhez a precíziós kivitelű 342600 sz. felfogó tüskéket.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari és háztartási használatra.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Bal forgásirányú szerszámokhoz nem alkalmas.
  • Munkadarab befogóeszközként nem használható.