Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Samozaciskowe uchwyty wiertarskie ze szczękami z powłoką diamentową, Typ: 130

Nr art.: 341050 130

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt wiertarski
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 16
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Oznaczenie producenta Typ 130
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny B16
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Średnica stożka D 15,733 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Długość głowicy wiertarskiej zamkniętej L1 103 mm
Długość głowicy wiertarskiej otwartej L1 91 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Norma DIN 238
Obróbka powierzchniowa Powłoka diamentowa
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Numer producenta 341050 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z powłoką diamentową, uchwyt samozaciskowy.

Zastosowanie:

Szczególnie do mocowania wierteł z VHM (grupa 12) oraz wierteł z twardym chwytem. W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach, tokarkach, do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 albo do bezpośredniego mocowania na wrzecionie.

Norma:

DIN 238

Wskazówka:

Należy stosować chwyty trzpieniowe nr 342600 w wersji precyzyjnej.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie do narzędzi lewoskrętnych.
  • Nie stosować jako elementu mocującego obrabianego przedmiotu.