Itsekiristyvä poraistukka timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla, Tyyppi: 130

Tuote nro.: 341050 130
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 130
Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 50 mm
Poranpään pituus avattu 91 mm
Pituus suljettu 103 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Valmistajan numero 341050 130
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Timanttipinnoitetuilla kiristysleuoilla, itsekiristyvä.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti täyskovametalliporien (ryhmä 12) sekä kovalla varrella varustettujen porakoneiden kiinnittämiseen. Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238

Ohje:

Tähän käytettävä irtovarren nro 342600 tarkkuusmallia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Ei sovellu vasemmalle pyöriville työkaluille.
  • Ei saa käyttää työkappaleen kiinnitykseen.