Zelfspannende boorhouder met spanbekken met diamantcoating, Type: 130

Artikelnummer: 341050 130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 130
Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 50 mm
Boorhouderlengte geopend 91 mm
Boorhouderlengte gesloten 103 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341050 130
EAN/GTIN 4045197191564
Nummer fabrikant 341050 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met spanbekken voorzien van diamantcoating, zelfspannend.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van VHM-boren (groep 12) en boren met harde schacht. Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Tip:

Insteekschachten nr. 342600 in precisie-uitvoering gebruiken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet voor linksom draaiend gereedschap.
  • Geen gebruik als gereedschapsspanmiddel.