MM ECDF125A150-2T08 IC908 Udskiftelige flade borehoveder

Art.-nr.: 3409840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3409840
EAN/GTIN 7291075579499
Producentnummer 3409840

Betegnelse

Beskrivelse:

Centrerbor, grænsefladeegenskaber T08, borediameter (DC) 12,5 mm, fremspringslængde (LPR) 27 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode på maskinsiden (CCMS): MultiMaster
  • Interfaceegenskaber T08
  • Borediameter (DC): 12,5 mm
  • Borebitstørrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 12,5 mm
  • Udkraget længde (LPR): 27 mm