MM ECDF125A150-2T08 IC908 Zamenljive ploščate vrtalne glave

Št. art.: 3409840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3409840
EAN/GTIN 7291075579499
Številka proizvajalca 3409840

Opis

Opis:

Centrirni sveder, značilnosti vrezalnega dela T08, premer svedra (DC) 12,5 mm, dolžina izbočenega dela (LPR) 27 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MultiMaster
  • Značilnosti vmesnika T08
  • Premer vrtanja (DC): 12,5 mm
  • Velikost svedra / premer rezanja (DC): - Metrični 12,5 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 27 mm