MM ECDF125A150-2T08 IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3409840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3409840
EAN / GTIN 7291075579499
Číslo výrobce 3409840

Popis

Popis:

Centrum vrták, rozhraní vlastnosti T08, průměr vrtáku (DC) 12,5 mm, délka výstupku (LPR) 27 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Rozhraní Vlastnosti T08
  • Průměr vrtání (DC): 12,5 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrický 12,5 mm
  • Délka konzoly (LPR): 27 mm