MM ECDF125A150-2T08 IC908 Wymienne płaskie głowice wiertarskie

Nr art.: 3409840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3409840
EAN / GTIN 7291075579499
Numer producenta 3409840

Opis

Opis:

Wiertło centrujące, cechy charakterystyczne T08, średnica wiercenia (DC) 12,5 mm, długość wystającej części (LPR) 27 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica wiercenia (DC): 12,5 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Metryczny 12,5 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 27 mm