MM ECDF125A150-2T08 IC908 Plăcuţă interschimbabilă plate interschimbabile

Cod articol.: 3409840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3409840
EAN / GTIN 7291075579499
Număr producător 3409840

Descriere

Descriere:

Burghie de centrare, caracteristici T08, diametru de găurire (DC) 12,5 mm, lungime liberă (LPR) 27 mm

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Caracteristici interfață T08
  • Diametru de găurire (DC): 12,5 mm
  • Dimensiunea burghiului / Diametrul de tăiere (DC): - Metric 12,5 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 27 mm