CXMG 090408-M3P IC8150 Dobbeltsidede positive 80°-platter til medium bearbejdning af legeret stål

Art.-nr.: 3397313
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397313
EAN/GTIN 7291075425017
Producentnummer 3397313
L-nummer L23950 3432

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 10,32 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 10,32 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,65 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle