CXMG 090408-M3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3397313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Gyártó száma 3397313
L-szám L23950 3432

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10,32 mm, belső kör átmérő (IC) 9,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,32 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,8 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése