CXMG 090408-M3P IC8150 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za srednjo obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 3397313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397313
EAN/GTIN 7291075425017
Številka proizvajalca 3397313
L-število L23950 3432

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, kotni radij (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,32 mm, notranji premer (IC) 9,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,32 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,65 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse