• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CXMG 090408-M3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80° de Doble Cara y Doble Desprendimiento Positivo para Mecanizado Medio en Aceros Aleados

Número de artículo: 3397313
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Número del fabricante 3397313
Número L L23950 3432

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.32 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.32 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos