CXMG 090408-M3P IC8150 Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru prelucrarea medie a oțelului aliat

Cod articol: 3397313
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Număr producător 3397313
L-Număr L23950 3432

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru prelucrarea medie a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.65 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate