CXMG 090408-M3P IC8150 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten für die mittlere Bearbeitung von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3397313
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Herstellernummer 3397313
L-Nummer L23950 3432

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.32 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.32 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.8 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen