NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med knækspænding til LOGIQ 4 TURN dobbeltsidede, rombeformede 80°-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddør

Art.-nr.: 3397243
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3397243
EAN/GTIN 7291075480009
Producentnummer 3397243
L-nummer L23990 1894

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CXMG.. 0904
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader