NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Palanca para Plaquitas Positivas de Doble Cara Rómbicas de 80º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397243
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Número del fabricante 3397243
Número L L23990 1894

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG.. 0904
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees