Modułowe głowice wymienne JETCUT z mocowaniem dźwigniowym do dwustronnych, rombowych płytek wymiennych LOGIQ 4 TURN 80°, do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym.

Nr art.: 3397243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Numer producenta 3397243
Numer L L23990 1894

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość główki (LH): 20 mm, długość całkowita (OAL): 28,8 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16,15 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CXMG.. 0904
  • Długość całkowita (OAL) 28,8 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 6 stopni