NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Lever Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397243
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Réf. fabricant 3397243
Article hors catalogue L23990 1894

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG.. 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees