MFQ8 D100-08-32-12 Planfræsere med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3395210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3395210
EAN/GTIN 7291075439199
Producentnummer 3395210
L-nummer L23980 837

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 78 mm, totallængde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 81,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 78 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 22 grader