MFQ8 D100-08-32-12 Frese a manicotto per moderati avanzamenti con inserti bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: 3395210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3395210
EAN / GTIN 7291075439199
Codice del produttore 3395210
Numero-L L23980 837

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 78 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 81.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 78 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 22 Degrees