• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MFQ8 D100-08-32-12 Čelní frézy s vysokým posuvem pro oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3395210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3395210
EAN / GTIN 7291075439199
Číslo výrobce 3395210
L-číslo L23980 837

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 81.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 22 Stupne