MFQ8 D100-08-32-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3395210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOFEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3395210
EAN / GTIN 7291075439199
Gyártó száma 3395210
L-szám L23980 837

Leírás

Leírás:

Frézy pro čelní frézování s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 81,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ8 SZMU 120520
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 22 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOFEED" Összes megtekintése