MFQ8 D100-08-32-12 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3395210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOFEED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3395210
EAN / GTIN 7291075439199
Număr producător 3395210
L-Număr L23980 837

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 81.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 22 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOFEED" Vedeţi-le pe toate