TGAQ D160-3-4Z-JHP Skærekantstøtte til afstikning og indstikning til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3399620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3399620
EAN/GTIN 7291075426229
Producentnummer 3399620
L-nummer L23920 230

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle