E90SO D06-1-C06-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: 3384938
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3384938
EAN / GTIN 7291075452297
Codice del produttore 3384938
Numero-L L23980 2058

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 57 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm