• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D06-1-C06-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3384938
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI4MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3384938
EAN / GTIN 7291075452297
Herstellernummer 3384938
L-Nummer L23980 2058

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 57 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 15 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen