E90SO D06-1-C06-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Artikelnummer: 3384938
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384938
EAN/GTIN 7291075452297
Nummer fabrikant 3384938
L-nummer L23980 2058

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 57 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles