HFPAD 3R-40-T10-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375968
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3375968
EAN/GTIN 7291075426403
Producentnummer 3375968
L-nummer L23920 239

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 39,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 65 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 39,5 mm