HFPAD 4R-25-T10 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550114
EAN/GTIN 7291075173253
Producentnummer 2550114
L-nummer L23920 2862

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 31 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle