HFPAD 3R-40-T10-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 3375968
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 3375968
EAN / GTIN 7291075426403
Număr producător 3375968
L-Număr L23920 239

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 65 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 39.5 mm