HFPAD 5L-110-T14-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MODULAR-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3375181
EAN/GTIN 7291075407648
Producentnummer 3375181
L-nummer L23920 2734

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 200 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 110 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm