HFPAD 3R-40-T10-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3375968
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3375968
EAN / GTIN 7291075426403
Číslo výrobce 3375968
L-číslo L23920 239

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, max. hloubka řezu (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 39,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 39.5 mm