AVC-D32-SVMCL-16T Udskiftelige borehoveder med 35° rombeformede skæreindsatser, 7° frigangsvinkel og 50° indstillingsvinkel

Art.-nr.: 3373687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3373687
EAN/GTIN 7291075597578
Producentnummer 3373687
L-nummer L23910 110284

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionel længde (LF) 45 mm, Dmin-afstivning 50 mm, længde i alt (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 32 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Retning (HAND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 45 mm
  • Funktionel bredde (WF): 17 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): VCMT 160408
  • Dmin afstikning 50 mm
  • Samlet længde (OAL): 45 mm
  • Vinkel aksial (GAMP): 5 grader
  • Rake vinkel radial (GAMF): 4 grader