AVC-D32-SVMCL-16T Cabezas de Mandrinar Intercambiables con Ángulo de Posición de 50º, que Montan Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3373687
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3373687
EAN / GTIN 7291075597578
Número del fabricante 3373687
Número L L23910 110284

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 45 mm
  • Ancho funcional (WF): 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 50 mm
  • Longitud total (OAL): 45 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 4 Degrees