AVC-D32-SVMCL-16T Wymienne głowice wiertarskie z rombowymi wkładkami skrawającymi 35°, kątem natarcia 7° i kątem ustawienia 50°.

Nr art.: 3373687
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3373687
EAN / GTIN 7291075597578
Numer producenta 3373687
Numer L L23910 110284

Opis

Opis:

Wytaczaki, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm, długość robocza (LF) 45 mm, Dmin odcinanie 50 mm, długość całkowita (OAL) 45 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 45 mm
  • Szerokość robocza (WF): 17 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): VCMT 160408
  • Dmin Odcinanie 50 mm
  • Długość całkowita (OAL): 45 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 4 stopni