AVC-D32-SVMCL-16T Plăcuţă interschimbabilă cu Plăcuţă rombică de 35°, unghi liber de 7° și unghi de atac de 50

Cod articol.: 3373687
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3373687
EAN / GTIN 7291075597578
Număr producător 3373687
L-Număr L23910 110284

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, lungime funcțională (LF) 45 mm, Dmin despărțire 50 mm, lungime totală (OAL) 45 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea funcției (LF): 45 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 17 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): VCMT 160408
  • Dmin despărțire 50 mm
  • Lungimea totală (OAL): 45 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 5 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 4 grade