AVC-D32-SVMCL-16T Cabezas de Mandrinar Intercambiables con Ángulo de Posición de 50º, que Montan Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3373687
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3373687
EAN/GTIN 7291075597578
Número do fabricante 3373687
Número L L23910 110284

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 45 mm
  • Ancho funcional (WF): 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 50 mm
  • Longitud total (OAL): 45 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 4 Degrees