E90SO D.62-05-MMT10-04-C Pindfræsere med MULTI-MASTER-forbindelse, der bærer skær til skulder- og hurtigfremføringsopgaver

Art.-nr.: 3350639
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350639
EAN/GTIN 7291075396904
Producentnummer 3350639
L-nummer L23980 2992

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,6 ″skæring diameter (DC / DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 5, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,138 ″, fløjte Count (NOF) 5 ,samlet længde (AAL) 1,2 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,512″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1,2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle