E90SO D.62-05-MMT10-04-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3350639
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350639
EAN / GTIN 7291075396904
Gyártó száma 3350639
L-szám L23980 2992

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,6 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 1,2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,6”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T10
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,512”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Funkcionális hossz (LF): 3/4”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 1,2”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése