SOMT 040208 PNR-FF IC830 Firkantet fræseindsats til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3340338
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340338
EAN/GTIN 7291075395686
Producentnummer 3340338
L-nummer L23910 1222

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 0,5 mm, diameter indercirkel (IC) 4,08 mm, skærtykkelse (S) 2,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,08 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle