E90SO D.62-05-MMT10-04-C Schachtfrezen met MULTI-MASTER-aansluiting voor opname in schacht- en sneldraaimachines

Artikelnummer: 3350639
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350639
EAN/GTIN 7291075396904
Nummer fabrikant 3350639
L-nummer L23980 2992

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,6″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, aantal flengten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 1,2″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMasterVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijdiameter (
  • snijpunt 5
  • ): Maximaal snijpunt van de snijrichting van de snijrichting van de snijrichting van de snijrichting van APMX): 0,138″
  • Drive Size (DRVS): 0,512″
  • Flute Count (NOF): 5
  • functionele lengte (LF): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): 1,2″
  • helling maximum (RMPX): 2 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles