MM TRF20A60-P300-6T08 IC908 Udskiftelige gevindfræsehoveder i massiv hårdmetal til 60° gevind med delprofil

Art.-nr.: 3347901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producentbetegnelse MM TRF20A60-P300-6T08 IC908
Grænseflade, placering på siden af arbejdsemnet
Grænseflade skillepunkt 4
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard ISO 68; DIN 13
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Fræsertype Gevindfræser
Gevindtype M
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3347901
EAN/GTIN 7291075460537
Producentnummer 3347901
L-nummer L24060 548

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder, grænsefladefunktioner T08

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Standard ISO 68, din 13
  • Gevindform type (THFT) VP60

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle