MM TRF20A60-P300-6T08 IC908 Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Cod articol.: 3347901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Denumirea producătorului MM TRF20A60-P300-6T08 IC908
Poziție interfețe Pe partea materialului de prelucrat
Interfaţă Punct de separare nr. 4
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard ISO 68; DIN 13
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Tip freză Freză de filetat
Tip de filet M
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3347901
EAN / GTIN 7291075460537
Număr producător 3347901
L-Număr L24060 548

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Forma filetului (THFT): VP60

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate