A32T DCLNR-12-JHP Borestænger med målrettet køling gennem spændekløerne til rhombeformede CNMX/CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3340676
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340676
EAN/GTIN 7291075392241
Producentnummer 3340676
L-nummer L23990 412

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 300 mm, Dmin afstik 40 mm, skafthøjde (H) 14,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 300 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 432
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 14,5 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter