A32T DCLNR-12-JHP Boring Bars Carrying the Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3340676
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340676
EAN/GTIN 7291075392241
Nummer fabrikant 3340676
L-nummer L23990 412

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 300 mm, Dmin deel 40 mm, schachthoogte (H) 14,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 300 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNMG 432
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 14,5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts