A32T DCLNR-12-JHP Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3340676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340676
EAN / GTIN 7291075392241
Gyártó száma 3340676
L-szám L23990 412

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 300 mm, Dmin elválasztás 40 mm, szármagasság (H) 14,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 300 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMG 432
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 14,5 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek